867/4IP トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズIP4 注文コード58893949 品番134691
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は先端サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

先端トルクスプラスのドライバービットです。
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。

トラスコ品番195-3331 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 質量(g)10 種類トーションタイプ 先端サイズIP4 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8336-67 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする