Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
871/1 トルクセットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58894003
品番
66620
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
独自開発したエムプラスの側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
トラスコ品番
195-3279
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
質量(g)
4.6
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
6.35
アズワン品番
64-8325-79
両頭機能
片頭