871/4 トルクセットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58894037 品番 66672
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 質量(g)11.4 材質特殊工具鋼 トラスコ品番195-3288 先端サイズ#10 アズワン品番64-8326-12 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする