Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
871/4 トルクセットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58894055
品番
66662
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
質量(g)
11
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
195-3283
先端サイズ
#3
アズワン品番
64-8325-66
両頭機能
片頭