8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894143 品番 4903
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。

全長(mm)59 質量(g)65 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9.5 タイプヘックスプラス 規格IEC60900規格品 トラスコ品番195-2345 先端サイズ8.0 アズワン品番64-8321-03 用途電気作業用 仕様1000V絶縁仕様 差込角対辺(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする