875/1 トライウィングビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58894396 品番 66760
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Tri-Wingタイプのドライバービットです。

トラスコ品番195-3290 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)4.6 先端サイズ#1 アズワン品番64-8325-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする