Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの その他ビット
875/1 トライウィングビット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58894405
品番
66762
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Tri-Wingタイプのドライバービットです。
トラスコ品番
195-3291
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
25
質量(g)
4.6
先端サイズ
#2
アズワン品番
64-8325-84