Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの その他ビット
875/1 トライウィングビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58894439
品番
66768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Tri-Wingタイプのドライバービットです。
トラスコ品番
195-3294
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
25
質量(g)
5.2
先端サイズ
#5
アズワン品番
64-8325-87