Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの その他ビット
875/1 トライウィングビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
#6
注文コード
58894448
品番
66770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
Tri-Wingタイプのドライバービットです。
トラスコ品番
195-3295
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
32
質量(g)
7.8
先端サイズ
#6
アズワン品番
64-8325-88