Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの その他ビット
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58894484
品番
4920
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途
電気作業用
仕様
1000V絶縁仕様
トラスコ品番
195-2346
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
55
質量(g)
46
タイプ
ヘックスプラス
先端サイズ
TX20
規格
IEC60900規格品
差込角対辺(mm)
9.5
アズワン品番
64-8321-04