8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894509 品番 4922
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。

用途電気作業用 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-2348 材質特殊工具鋼 全長(mm)55 質量(g)47 タイプTORX 先端サイズTX27 規格IEC60900規格品 差込角対辺(mm)9.5 アズワン品番64-8321-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする