3/22より値下げ!現場を応援

4924 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera 58894527 4924 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera 58894527 4924 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera 58894527 4924 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera 58894527 4924 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera 58894527 4924 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera 58894527

8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894527 品番 4924
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。

用途電気作業用 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-2350 材質特殊工具鋼 全長(mm)55 質量(g)47 タイプTORX 先端サイズTX40 規格IEC60900規格品 差込角対辺(mm)9.5 アズワン品番64-8321-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする