8767Aビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894597 品番 3362
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。

全長(mm)28 質量(g)19 材質特殊工具鋼 タイプTORX 呼びT10 先端寸法(mm)2.72 用途締付作業用。 トラスコ品番195-2861 先端サイズTX10 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8319-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58894633
2022-05-23
用途:
趣味の工作

品番8767_A_HFのHFはボルト保持機構を表し、一般的なトルクス形状よりも山の部分の幅が大きくここで摩擦を発生させて保持する意図だと思いますが、同じWeraのトルクビット867/1シリーズなら問題ないボルトが8767_A_HFでは非常に掛かりが浅くなって保持はすれどトルクを掛けたら確実にボルトが舐めそうです。おそらく机上の設計だけでテストを省いて商品化された残念な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする