8767B HF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894667 品番 3063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。

全長(mm)107 質量(g)52 材質工具鋼 先端寸法(mm)4.40 タイプトルクス 呼びTX250 用途締付作業用。 トラスコ品番195-2895 先端サイズT25 差込角対辺(mm)9.5 アズワン品番64-8319-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする