Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの その他ビット
8767B HF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58894719
品番
3073
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
全長(mm)
100
質量(g)
102
材質
工具鋼
先端寸法(mm)
8.79
タイプ
トルクス
呼び
TX500
用途
締付作業用。
トラスコ品番
195-2900
先端サイズ
T50
差込角対辺(mm)
9.5
アズワン品番
64-8319-73