引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKK

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58894726 品番KH-73B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

備考ブロンズ製 寸法フロントサイズ:134×28mm ビスピッチ:100mm ドア厚:24mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58894683
2022-03-23
用途:
故障交換

引き違いドアのドア厚4.5pが無く困っていました、幅が少し細かったですが見た目も問題なく取付完了しました。
大変助かりました。

対象商品:
58894683
2019-05-02
用途:
錠の劣化のため
飲食業

返品不可で心配でしたが、簡単に取りつけられました。

対象商品:
58894683
2019-05-29
用途:
部品交換
有限会社盛岡鉄筋工業所 様 (建設業・工事業)

部品の交換でしたが戸の厚みが合いませんでした。 返品不可能商品が残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
58894683
2018-11-21
用途:
古いものと交換

商品に関しては外観、取付けしやすさ問題ないが、納期がまあまあかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする