8790 C インパクターソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894728 品番 4570
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピンとOリングを差し込める穴が付いています。

用途インパクト作業。 トラスコ品番195-2211 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 質量(g)76 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)13 ソケット内容13.0×38.0 アズワン品番64-8320-86 ソケット形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする