Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの その他ソケット
8790 C インパクターソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58894764
品番
4574
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
用途
インパクト作業。
トラスコ品番
195-2215
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38
質量(g)
97
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
ソケット内容
17.0×38.0
アズワン品番
64-8320-90
ソケット形状
六角