8790 HMA ディープソケット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894843 品番 4510
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途締付作業に。 トラスコ品番195-2283 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 質量(g)59 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)13.0 ソケット内容13.0×50.0 アズワン品番64-8320-70 ソケット形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
バッテリー交換 ナンバープレート脱着等

精度が高くてしかも程良い長さ
ローレット加工でハンドルへの脱着も手が滑らず迅速に行えます
その割には国産品と大差ない価格
是非お勧めします

対象商品:
58894938
2024-07-19
用途:
セット品には無いサイズの補充
MAR SURFBOARDS 様

ホルダー付きセットを購入して、欠けていたサイズをこちらで購入しました。色付きで見た目も良くサテン仕上げメッキも手触り良く、上部にギザがあるのでソケット単品のみでの手回しもやりやすい。値段も他の欧米ブランドよりは安い。言う事なしのように思えますが、日本の主要サイズである8、10、12、14が若干肉厚で外径が大きいです。肉薄で精度の高いブランドと比較して平均して0.5mmくらい大きい感じなので好みの分かれるところだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58894834
2023-04-15
用途:
車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

車載道具として愛用しています。
色でサイズを判断できるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする