8790 HMA ホールディングファンクションソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894947 品番 3725
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
クロムメッキ仕上げです。

用途締付作業に。 トラスコ品番195-2456 材質特殊工具鋼 全長(mm)23 質量(g)25 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)10.0 ソケット内容10.0×23.0 アズワン品番64-8320-47 ソケット形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする