Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの その他ソケット
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58895044
品番
3722
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
クロムメッキ仕上げです。
用途
締付作業に。
トラスコ品番
195-2453
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
23
質量(g)
18
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
7.0
ソケット内容
7.0×23.0
アズワン品番
64-8320-44
ソケット形状
六角