8790 HMB ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58895184 品番 4543
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ソケット形状六角 対辺寸法(mm)21.0 差込角(mm)9.5 質量(g)154 材質特殊工具鋼 全長(mm)64 ソケット内容21.0×64.0 用途締付作業に。 トラスコ品番195-2314 アズワン品番64-8320-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする