Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの その他ソケット
8790 HMB ディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58895245
品番
4552
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ソケット形状
六角
対辺寸法(mm)
12.0
差込角(mm)
12.7
質量(g)
164
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
83
ソケット内容
12.0×83.0
用途
締付作業に。
トラスコ品番
195-2319
アズワン品番
64-8320-26