8790 HMB ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58895306 品番 4558
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ソケット形状六角 対辺寸法(mm)18.0 差込角(mm)12.7 質量(g)169 材質特殊工具鋼 全長(mm)83 ソケット内容18.0×83.0 用途締付作業に。 トラスコ品番195-2325 アズワン品番64-8320-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする