Belt C 1ディープソケットベルトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード58895525 品番4565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途締付作業に。 トラスコ品番195-2331 セット内容10.0×83.0、13.0×83.0、15.0×83.0、16.0×83.0、17.0×83.0、19.0×83.0 (mm) 各1個 材質特殊工具鋼 形状六角 質量(g)1014 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8320-85 点数6 ソケット内容(mm)10.0、13.0、15.0、16.0、17.0、19.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする