※代表画像

電気工事士技能試験工具セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)/ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)/ペンチ 175mm/電工ナイフ/ドライバー(No.2:(+)2×100)/ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)/コンベックス(2.0m計測)/収納袋 トラスコ品番237-0452 注文コード58895674 品番TS-E02S
参考基準価格(税別)¥15,130 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はセット内容・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。

用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。 仕様圧着工具は小型サイズ。 トラスコ品番237-0452 セット内容圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)/ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)/ペンチ 175mm/電工ナイフ/ドライバー(No.2:(+)2×100)/ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)/コンベックス(2.0m計測)/収納袋 質量(g)1410.0 点数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする