タイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプ

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58895726 品番-
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水性タイヤワックスの塗り込みに!
スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。
滑りにくいグリップで作業性抜群。

用途車の水性タイヤワックスかけに 幅(mm)78 全長(mm)330 材質(本体)PP+TPR 質量(g)133 種類ヘッド交換式タイプ 材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
注意
※水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)
※塩素系の漂白剤や中性洗剤はご利用できますが、油性など、タイヤワックスの種類によりましては成分が接着剤に影響してスポンジがはがれやすくなる場合がございます。
※モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用 ヘッド取替タイプ(注文コード:58898639)の専用部品となります。

商品説明動画

スポンジ タイヤワックス用 ヘッド取替タイプ.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
安価で便利
ガレージ GT-R 様

monotaroのタイヤワックス用にセットで購入。
ばっちりフィットしますね。

対象商品:
58895726
2025-12-13
用途:
車・バイクのタイヤに
その他業種

タイヤワックスと一緒に購入。色々なタイプのタイヤに使用しましたが、使いやすかったです。ヘッド交換できるので、ガンガン使っていきます。

2025-11-26
用途:
タイヤワックス塗布時の作業用
株式会社クールテックサガワ 様

思ったよりヘッドが小さいが、かえって塗りやすいと思った。但しスポンジの劣化は早く、スペア用スポンジの同時購入は必須と思います。

2026-01-27
用途:
点検時等お客様のタイヤを磨くため
東部自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドがもう一回り大きと嬉しい使い勝手はとても良い

2025-03-18
用途:
自動車用
アビタシオン辰己 様 (不動産業)

スポンジも固くもなく柔らかくもなくいい感じです。グリップも太く握りやすいので手の大きい私には助かります。
ヘッドが交換できるもの経済的で良いです。

対象商品:
58895726
2024-05-29
用途:
社用車のタイヤワックス塗布
運輸・通信業

社用車の洗車時にタイヤワックスを塗布するために購入。今まで使用していた物はスポンジ部分がダメになれば買い替えをしており、柄の部分も捨てていたため勿体ないと思っていた。この商品はヘッド部分の取り替えが可能であるので費用も抑えられ良い商品である。塗布もし易いので良いと思う。

対象商品:
58895726
2023-12-22
用途:
洗車
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウのタイヤワックスを塗布する為に購入しました。使い易いです。一緒に購入して正解でした。

対象商品:
58895726
2023-11-06
用途:
社有車用

社有車用に購入しました。
以前は取り替え不可能なヘッド付きスポンジを購入していましたが、
今回初めて本体と取替用スポンジを購入してみました。
使用してみて良かったらリピート購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする