曜日別特売
NSN68882WK 彩光色(非調光)UVDL550形Φ125広角 Panasonic(パナソニック) 58896015

※代表画像です

彩光色(非調光)UVDL550形Φ125広角

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58896015
品番
NSN68882WK
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90552 LE9 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度広角タイプ照度角34度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
43.2
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
4000
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
189
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度50cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする