横受

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58896214 品番 37070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

種別 適合パイプ径(Φmm)25 形状直通 内径(Φmm)25.7 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ビス穴中心点間の距離)35 仕上クローム 使用ねじ皿木ネジ(2本付属)太さ3.1mmX長さ20mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58896433
2021-09-07
用途:
洗面所に衣類をかける為
有限会社 谷上不動産 様 (不動産業)

非常に満足です。奥さんもとてもよろこんでくれています。

対象商品:
58896196
2021-10-22
用途:
洗濯用

タオル干しとして使用しています。たくさん欲しかったのでパック売りとかあるといいと思う

対象商品:
58896232
2020-07-30
用途:
衣類を下げるのに使った
快孔堂 様

べつにかいぜんするところはないとおもいます。
とても使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
58896451
2020-03-10
用途:
古い横受けが破損したので、取り換えた。
医療・福祉・介護関連業

商品の質もよく、満足です。
木ねじ1本ぐらいおまけがあればうれしい。

対象商品:
58896372
2017-06-29
用途:
アクリル板の曲げ器の制作に使用。
医療・福祉・介護関連業

まだ、完成していませんので、使用の具合等はわかりませんが、大変良く出来ました。

対象商品:
58896214
2017-06-17
用途:
パイプの受け
製造業

クローゼットにステンのパイプを吊るすために購入
値段なりな感じですが 必要十分です

1人が参考にしています
対象商品:
58896153
2020-11-12
用途:
ビックリ!!

タオル掛けを!! と入手したが、1対2個セットと思ったら、高額感な1個だけ届きガッカリ 百均で2個セットでした.....

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする