KZHN60Z120S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58896845

※本体とセミ連結した画像です

KZHN60Z120S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58896845
KZHN60Z120S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58896845
KZHN60Z120S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58896845

KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台
色
ファッショングレー
間口(mm)
600
高さ(mm)
1200
注文コード
58896845
品番
KZHN60Z120S本体
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

色
ファッショングレー
間口(mm)
600
奥行(mm)
428
高さ(mm)
1200
仕様
背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容
柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別
本体
耐荷重(kg)
(床板)250
メーカー商品コード
SX1379
ベース高(mm)
110
取扱説明書:(1.14MB) (9.95MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58891823
2023-02-18
用途: 食品陳列用
飲食業

組立説明書が入っておらず、自分なりに試行錯誤しながら組み立てたのでめちゃくちゃ苦労しました!
★1もつけたくない、もう二度と購入しないです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする