呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG クリーンカラードット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4色)
注文コード
58898973
品番
TC-6100/4V
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、0.5mmの細書きのツインタイプマーカーです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。
インク色
No.021 サーモン、No. 036 ブルーボネット、No.402 キウイ、No.503 サマーサン
タイプ
ツイン
色数
4
線幅(mm)
0.5
材質
ペン:PP・POM・PA、個袋:PP、台紙:紙
インク
水性顔料
寸法(mm)
190×88×14
ペン先
0.5mm/ドット芯
用途
筆記具
繰り返し・詰め替え
対応