TC-6100/6V ZIG クリーンカラードット 呉竹 58898989 TC-6100/6V ZIG クリーンカラードット 呉竹 58898989 TC-6100/6V ZIG クリーンカラードット 呉竹 58898989 TC-6100/6V ZIG クリーンカラードット 呉竹 58898989 TC-6100/6V ZIG クリーンカラードット 呉竹 58898989 TC-6100/6V ZIG クリーンカラードット 呉竹 58898989

ZIG クリーンカラードット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6色) 注文コード 58898989 品番 TC-6100/6V
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、0.5mmの細書きのツインタイプマーカーです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。

インク色Black、Red、Pink、Blue、Green、Violet タイプツイン 色数6 線幅(mm)0.5 材質ペン:PP・POM・PA、個袋:PP、台紙:紙 インク水性顔料 寸法(mm)188×125×14 ペン先0.5mm/ドット芯 用途筆記具 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする