ZIG クリーンカラードット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12色) 注文コード 58898998 品番 TC-6100/12V
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、0.5mmの細書きのツインタイプマーカーです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。

インク色No.021 サーモン、No. 034 デニム、No. 036 ブルーボネット、No.042 オーシャン、No.064 フォーン、No.081 ヒアシンス、No. 091 プラチナ、No.206 キャンディーピンク、No.207 アイランドコーラル、No.301 スプラッシュ、No.402 キウイ、No.503 サマーサン タイプツイン 色数12 線幅(mm)0.5 材質ペン:PP・POM・PA、ケース:PP、台紙:紙 インク水性顔料 寸法(mm)172×83×28 ペン先0.5mm/ドット芯 用途筆記具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする