呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG クリーンカラードット メタリック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
注文コード
58899016
品番
TC-8100/6V
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、1.0mmの細書きのツインタイプマーカーです。きらめくメタリックカラーで、濃い色の紙にも綺麗に発色します。
用途
筆記具
材質
ペン:PP・PEs・PA、個袋:PP、台紙:紙
寸法(mm)
188×125×14
タイプ
ツイン
線幅(mm)
1.0
インク色
Gold、Silver、Green、Violet、Blue、Red
インク
水性顔料
ペン先
1.0mm/ドット芯
色数
6
繰り返し・詰め替え
対応