呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 画筆/絵画用具
呉竹の その他絵画用具
呉竹絵てがみ 顔彩耽美
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58899393
品番
MC20/12V/NW
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色が鮮やかで溶けが早く、きれいなにじみが特徴の顔彩です。
淡い中間色を中心とした12色セットです。混色せずそのまま美しい和の色味を表現でき、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。
用途
絵画用具
種別
四季ニュアンスカラーセット
材質
顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙(加工紙貼)/訴求紙:紙
寸法(mm)
107×17×220
注意
※表装される際は、水分量を少なめに調整してください。水分量が多いと散る事があります。