ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの サドルバンド
丸型バンド止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58899513
品番
F-753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
90
厚さ(mm)
4