ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの サドルバンド
丸型バンド止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58899574
品番
F-756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)
198
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
57
寸法D(mm)
167
寸法E(mm)
120
厚さ(mm)
2.8