ハイロジック
ハイロジックの バリアフリー商品
ハイロジックの 手すり
丸棒手摺リ LVL材
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
58899915
品番
97052
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
LVL
全長(mm)
4000
色
ホワイト
寸法(Φmm)
35
仕上
シート巻