ハイロジック
ハイロジックの バリアフリー商品
ハイロジックの 手すり
丸棒手摺リ LVL材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58899933
品番
97054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
LVL
全長(mm)
4000
色
ブラック
寸法(Φmm)
35
仕上
シート巻