デザイン用平筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58899987 品番 GDF#4S
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ポスターカラーなどを使い、面をムラなく均一に塗りあげるのに便利な筆です。
良質な羊毛を使用しており、水含みと絵の具の伸びがよく、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しています。

種別平筆 幅W×全長(mm)12.5(金具)×242 毛材羊毛 サイズ(号)4 穂幅(mm)12.5 穂丈(mm)18 用途学童用画筆、塗装用筆 アズワン品番64-8537-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする