レイメイ藤井
ブックメイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ダークブラウン
ダークブラウン
ホワイト
ライトブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58900154
品番
BM208E
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
見やすい角度に5段階調整出来て、ページ押さえでしっかり固定。
用途
ブックスタンド
材質
スチール
色
ダークブラウン
角度調整範囲
5段階
適合厚さ(mm)
本:25以内
注意
※開きにくい本は、2本のページ押さえで固定できない場合があります。
※サビの原因になりますので、水気が付着した場合は速やかに柔らかい布のどで拭き取ってください。