メガアルバム1200 ATSUIOMOI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58900276 品番 105293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

”熱い想い”をいっぱい入れられるアルバム

仕様フリーポケット台紙10枚付き、 バインダー式ポケット台紙アルバム ホワイト 質量(g)4900(本体+台紙のみ) 外寸(mm)390×350×100 収納サイズL判 窓寸法(縦×横)(mm)90×90 収納枚数(枚)1200、(1シートあたり)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする