メガアルバム600 メゾンシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58900346 品番 105446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

6色展開の布素材表紙ブックタイプ大容量アルバム、ハガキサイズにも対応

仕様CD/DVD収納ポケット、保護用塩ビカバー付 ネイビー 質量(g)2000(本体+台紙のみ) 外寸(mm)235×330×85 収納サイズL判またはポスト判 窓寸法(縦×横)(mm)90×90 材質(表紙)布製 収納枚数(枚)600、(1シートあたり)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする