万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
メガアルバム600 メゾンシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900373
品番
105449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
6色展開の布素材表紙ブックタイプ大容量アルバム、ハガキサイズにも対応
仕様
CD/DVD収納ポケット、保護用塩ビカバー付
色
グリーン
質量(g)
2000(本体+台紙のみ)
外寸(mm)
235×330×85
収納サイズ
L判またはポスト判
窓寸法(縦×横)(mm)
90×90
材質(表紙)
布製
収納枚数(枚)
600、(1シートあたり)6