106000 200フォトアルバム 万丈 58900669 106000 200フォトアルバム 万丈 58900669 106000 200フォトアルバム 万丈 58900669 106000 200フォトアルバム 万丈 58900669 106000 200フォトアルバム 万丈 58900669

200フォトアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58900669 品番 106000
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

L判・ポスト判兼用の200枚収納アルバム

仕様PPカバー付、溶着式ブックタイプポケット台紙 黄金富士 質量(g)450 外寸(mm)182×234×52 収納サイズL判またはポスト判 収納枚数(枚)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする