曜日別特売
17466 左右兼用旗蝶番 ハイロジック 58903485

17466 左右兼用旗蝶番 ハイロジック 58903485
17466 左右兼用旗蝶番 ハイロジック 58903485

左右兼用旗蝶番

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)89
仕上金色
内容量1枚注文コード58903485品番17466
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)102幅(mm)89材質SUS304種類旗蝶番仕上金色ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58903467
2021-07-29
用途: 戸の丁番
明豊建設株式会社建設業・工事業

当日出荷になっていたのに当日出荷ではなく間に合わなかった。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする