手づくり泡ボムキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58904379 品番55913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

水と材料を混ぜるだけでシュワシュワとける泡ボムが作れます!3つのカラー粉でいろいろな色が作れます!せっけんの香付き。このキットで4つ以上の泡ボムが作れます。

セット内容クエン酸×1、重曹3色×各1、カプセル型×1、スポイト×1 材質クエン酸、重曹など 寸法(mm)完成サイズ:約40×40×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱

商品説明動画

【販売店様】手づくり泡ボムキット【ご掲載用】−Artec−
この動画は、1人が参考にしています。
【しゅわしゅわ】泡ボムを簡単に作っちゃおう☆【さわやか】−Artec−
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58904379
2024-05-27
用途:
子ども会のビンゴ景品として
卸売・小売業

子ども会行事の景品として購入いたしました
予算850円前後で男女共に喜びそうで購入してよかったです
パッケージも明るく華やかだし箱もしっかりしてる外装なので、文房具や遊具などと並べていても豪華な景品に見えます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする