曜日別特売
96396 室内物干し ポールカケッタ ハイロジック 58904727

96396 室内物干し ポールカケッタ ハイロジック 58904727
96396 室内物干し ポールカケッタ ハイロジック 58904727
96396 室内物干し ポールカケッタ ハイロジック 58904727

室内物干し ポールカケッタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード58904727品番96396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。

材質
本体/鉄線、クロームメッキ(キズ防止樹脂付)
座金/鉄、塗装
種類室内壁付型耐荷重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58904727
2019-04-09
用途: ハンガーを掛ける場所のない、カモイでの使用
その他業種

噛む場所が薄いと、安定が悪いようですが、カモイや桟を傷つけなく便利に使っています。
値段も手ごろでいいと思います。

対象商品 : 58904727
2017-06-04
用途: 室内の物干し、お客さんが来たときのコート掛けなど
その他業種

じつは同じものを以前から使っています。壁や鴨居に傷をつけず、重いものを掛ければ掛けるほど安定する、優れた商品だと思います。お客さんが何人も来たときは、玄関に即席のハンガーをつくるのにも使ってます。意外にいろんな場所で使えて、気に入ってます。おすすめです!

対象商品 : 58904727
2017-10-17
用途: カーテンのバーを支える為

事務所入り口にビニールカーテンを下げたくて、そのバーを掛けるのに良さそう!と寸法を確認せずに買ってしまった。勝手に本体は5cm位?と思い込んでいたので、大きさにビックリ。寸法表示が欲しかった、ので-1☆

1が参考にしています
対象商品 : 58904711
2016-09-08
用途: 服や帽子かけ

普通。なにか掛けておかないと、最初にかけようとした時、軽くてすぐ落ちてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする