曜日別特売
9D-M型 取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジック 58905637

取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58905637品番9D-M型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合

材質本体/ステンレス、車/樹脂
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: サッシの戸車交換
製造業

50年位前のサッシの戸車が減って音が出る状態だったので交換しました。
下框を取り外して横から戸車をスライドさせるタイプと思われたので、旧戸車をつけたまま隣に購入した戸車を取り付けました。滑りが良くなり音鳴りがしなくなって大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58905594
2024-06-14
用途: 網戸のメンテ用
その他業種

取り付けが簡単で、動きも滑らかで、お客様にも満足いただけました。

対象商品 : 58905594
2023-10-18
用途: 三協アルミの網戸サッシに使用しました。
卸売・小売業

サイズもぴったりで駒の交換は簡単に終わりました。レールの中に商品(本体)全部を入れるのではなく、外側に出張っている部分は網戸のフレームに引っかかる仕組みです。外側に開くばね?のような形状なので、アルミ幅13-16ミリであれば問題なく嵌まると思います。ほかの部分の網戸も戸車がヘタっていたので、追加購入しました。

対象商品 : 58905637
2022-04-20
用途: 既設サッシの戸車の取替
農・林・水産業

古いサッシの場合、戸車等の部品が個人では手に入りにくい(入らない)が今回この戸車を使用してみて取付が簡単でとても良かった。そしてサッシが新品の時と同じようにスムーズに動くようになり満足している。ジュラコンの戸車がどのくらいで壊れるかしっかり見ていきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58905506
2020-05-23
用途: 理研アルミサッシ戸車交換
その他業種

アルミサッシの戸車破損したので交換部材をネット検索して、購入。ホームセンターでも同じような商品があったが、ベアリングが入っているかなど仕様がわからず、この商品を購入。当初の戸車は外せず、その横にはめ込んで作業完了。問題なく開閉できています。

対象商品 : 58905594
2019-07-16
用途: アルミサッシ窓の戸車交換に使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミサッシ窓に取り付けた際小さくて大変かと思いますが[高さ]調整できれば完全かと。ワンタッチで取り付けられたので本当に素晴らしい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 58905594
2019-07-15
用途: 網戸の戸車の交換
久田美営農組合農・林・水産業

安いし、簡単に交換でき、メーカーを問わずに使用できる優れ物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58905594
2021-06-10
用途: 劣化した網戸戸車の交換
その他業種

戸車がサッシ下框の最下部からもう少し奥まった位置に設置できるものが欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする