37024 首長ブラケット ハイロジック 58907107

37024 首長ブラケット ハイロジック 58907107
37024 首長ブラケット ハイロジック 58907107

首長ブラケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(Φmm)16
形状直通
内容量1個注文コード58907107品番37024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

種別呼び径(Φmm)16材質ダイカスト製形状直通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58907204
2018-03-23
用途: 壁に取り付け道具の収納に
建設業・工事業

壁にブラケットを取付け、パイプと壁の間に道具を収納しています。ビス穴が小さいので付属の木ネジでの取り付けになるため、壁とブラケットの間に木台が必要になります。ボードアンカーのネジやコンクリートビスが直接入る穴だともっと助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする